Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2651 urospistoke, 30A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | BC8UUL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2651 urospistoke, 30A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BC8UUL Malli: HBL2651

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€56.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Kaapelialue0.325-0.930 "
VäriMusta, valkoinen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.325 "-0.930"
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.75 "
Pituus2.26 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL9-30P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot600 VAC
Teho18000 W
Leveys2.26 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2651 urospistoke, 30A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€56.50 / yksikkö