TENNSCO PED-30-36 Laatikko 15 W x 36 S x 20-3 / 4 Tuumaa H Harmaa | AF4QFB 9FA61

TENNSCO PED-30-36 vetolaatikko 15 L x 36 S x 20-3/4 tuumaa K Harmaa

Tuote: AF4QFB Malli: PED-30-36Ristiviite: 9FA61
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus20.75 "
MateriaaliTeräs
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.21
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta
TENNSCO PED-20-30 Laatikko 15 W x 24 S x 20-3 / 4 Tuumaa H Hiekka AC9YJJ 3LKZ9 PED-20-30KokoonpanematonHiekka24 "Jauhemaali20.75 "Teräs / muovi15 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO PED-30-30 Laatikko 15 W x 24 S x 20-3 / 4 Tuumaa H Beige | AC9YKR 3LLA1 PED-30-30KokoonpanematonBeige24 "Jauhemaali20.75 "Teräs15 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO PED-20-36 Hiekkalaatikko 15 W x 24 S x 20 Tuumaa H Hiekka | AF4QFA 9FA60 PED-20-36 HiekkaKokoonpanematonHiekka24 "Jauhemaali20 "Teräs15 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBD-25 riippuva laatikko 25 tuumaa leveys x 22 tuumaa syvyys 70 lbs | AH9AQU 39FL98 WBD-25koollaHarmaa22 "Puuteroitu6"Teräs25 "€193.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO PED-30-36 vetolaatikko 15 L x 36 S x 20-3/4 tuumaa K Harmaa