CENTURY DCA4522 -moottori Psc 1/5 Hv 1550 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TTR 4ME15

CENTURY DCA4522 Moottori Psc 1/5 Hp 1550 Rpm 208-230v 42v Oao

Varastossa
Tuote: AD8TTR Malli: DCA4522Ristiviite: 4ME15

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoneen ilmastointimoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Kondensaattori vaaditaanMukana
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit1.7-1.9
HP1/5
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusOEM-varaosat
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1550
Nopeuksien määrä3
Kokonaispituus10 15 / 16 "
Vaihe1
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus6"
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4675
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritAkselin pituusAsennusTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusHinta
CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 Hv 1075 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TRU 4MB96 OYK65181001-11002MDV41.3-1.45.75 "Bändi1075110 11 / 16 "€268.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY DCA4522 Moottori Psc 1/5 Hp 1550 Rpm 208-230v 42v Oao
€242.18 / yksikkö