TENNSCO WBD-25 riippuva laatikko 25 tuumaa leveys x 22 tuumaa syvyys 70 lbs | AH9AQU 39FL98

TENNSCO WBD-25 riippulaatikko 25 tuumaa leveys x 22 tuumaa syvyys 70 lbs

Varastossa
Tuote: AH9AQU Malli: WBD-25Ristiviite: 39FL98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
Kokoonpanokoolla
VäriHarmaa
Syvyys22 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus6"
Kantavuus70 lb
MateriaaliTeräs
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)67.31
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta
TENNSCO PED-20-30 Laatikko 15 W x 24 S x 20-3 / 4 Tuumaa H Hiekka AC9YJJ 3LKZ9 PED-20-30KokoonpanematonHiekka24 "Jauhemaali20.75 "Teräs / muovi15 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO PED-30-30 Laatikko 15 W x 24 S x 20-3 / 4 Tuumaa H Beige | AC9YKR 3LLA1 PED-30-30KokoonpanematonBeige24 "Jauhemaali20.75 "Teräs15 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO PED-20-36 Hiekkalaatikko 15 W x 24 S x 20 Tuumaa H Hiekka | AF4QFA 9FA60 PED-20-36 HiekkaKokoonpanematonHiekka24 "Jauhemaali20 "Teräs15 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO PED-30-36 Laatikko 15 W x 36 S x 20-3 / 4 Tuumaa H Harmaa | AF4QFB 9FA61 PED-30-36KokoonpanematonHarmaa36 "Jauhemaali20.75 "Teräs15 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WBD-25 riippulaatikko 25 tuumaa leveys x 22 tuumaa syvyys 70 lbs
€193.97 / yksikkö