TENNSCO 307 MED GREY Hylly 48 tuumaa x 24 tuumaa x 1-5/16 tuumaa harmaa | AF4RWE 9HV63

TENNSCO 307 MED GREY Hylly 48 tuumaa x 24 tuumaa x 1-5/16 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AF4RWE Malli: 307 MED GREYRistiviite: 9HV63

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
VäriHarmaa
Korkeus1-5/16
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)133.5
Laivan leveys (cm)59.84
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
TENNSCO 304 HARMAA Hylly 18 x 18 x 3/4 tuumaa harmaa | AF3QLA 8AXN1 304 GREYHarmaa3 / 4 "18 "€29.15
TENNSCO 305 MED GREY Hyllysyvyys 24 tuumaa Harmaa | AF3QLB 8AXN2 305 MED HARMAAHarmaa3 / 4 "18 "€36.70
TENNSCO 305 HIEKKA Hyllysyvyys 24 tuumaa Hiekka | AF3QLC 8AXN3 305 HiekkaHiekka3 / 4 "18 "€34.52
TENNSCO 306 HIEKKA Hyllysyvyys 18 tuumaa Hiekka | AF3QLH 8AXP6 306 HiekkaHiekka1 5 / 16 "48 "€70.77
TENNSCO 301 MUSTA hylly 36 tuumaa x 18 tuumaa musta | AF3UQB 8DE94 301 BLACKMusta3 / 4 "36 "€50.32
TENNSCO 302 BLACK Shel 36 tuumaa x 24 tuumaa musta | AF3UQC 8DE95 302 BLACKMusta1.125 "36 "€68.45
TENNSCO 305 VAALEAN HARMAA Hylly 18 tuumaa x 24 tuumaa harmaa | AF3UQD 8DE96 305 VAALEAN HARMAAVaaleanharmaa3 / 4 "18 "€34.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO 307 MED GREY Hylly 48 tuumaa x 24 tuumaa x 1-5/16 tuumaa harmaa
€89.45 / yksikkö