Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO 302 BLACK Shel 36 tuumaa x 24 tuumaa musta | AF3UQC 8DE95

TENNSCO 302 MUSTA Shel 36 tuumaa x 24 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AF3UQC Malli: 302 BLACKRistiviite: 8DE95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
VäriMusta
Korkeus1.125 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)102.24
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
TENNSCO 304 HARMAA Hylly 18 x 18 x 3/4 tuumaa harmaa | AF3QLA 8AXN1 304 GREYHarmaa3 / 4 "18 "€29.15
TENNSCO 305 MED GREY Hyllysyvyys 24 tuumaa Harmaa | AF3QLB 8AXN2 305 MED HARMAAHarmaa3 / 4 "18 "€36.70
TENNSCO 305 HIEKKA Hyllysyvyys 24 tuumaa Hiekka | AF3QLC 8AXN3 305 HiekkaHiekka3 / 4 "18 "€34.52
TENNSCO 306 HIEKKA Hyllysyvyys 18 tuumaa Hiekka | AF3QLH 8AXP6 306 HiekkaHiekka1 5 / 16 "48 "€70.77
TENNSCO 301 MUSTA hylly 36 tuumaa x 18 tuumaa musta | AF3UQB 8DE94 301 BLACKMusta3 / 4 "36 "€50.32
TENNSCO 305 VAALEAN HARMAA Hylly 18 tuumaa x 24 tuumaa harmaa | AF3UQD 8DE96 305 VAALEAN HARMAAVaaleanharmaa3 / 4 "18 "€34.52
TENNSCO 307 VAALEAN HARMAA Hylly 48 tuumaa x 24 tuumaa harmaa | AF3XEJ 8DZN5 307 VAALEAN HARMAAVaaleanharmaa1 5 / 16 "48 "€89.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO 302 MUSTA Shel 36 tuumaa x 24 tuumaa musta
€68.45 / yksikkö