Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1016249 Esisuodattimen käyttö 4vdw6 | AA4EJW 12H347

TENNANT 1016249 Esisuodattimen käyttö 4vdw6:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EJW Malli: 1016249Ristiviite: 12H347

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsisuodattimen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 609971 Esisuodatin Käytä 4vdw5: n kanssa AA4EHT 12H320 609971€81.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1016249 Esisuodattimen käyttö 4vdw6:n kanssa
€32.50 / yksikkö