Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G211 Ohjausvalo Led 22mm 24vac / dc Keltainen muovi | AC4NLG

DAYTON 30G211 pilottivalo led 22mm 24vac/dc keltainen muovi

Varastossa
Tuote: AC4NLG Malli: 30G211

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausvalo täydellinen
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
VäriKeltainen
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
ShapePyöreä
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Jännite24 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPerusmateriaaliRungon materiaaliTerminaaliliitäntäJänniteVäriLampun moduulin tyyppiLampun jänniteHinta
DAYTON 30G208 Ohjausvalo Led 22mm 24vac / dc Valkoinen Muovi AC4NLD 30G20822mmMuoviMuoviRuuvikiinnike24 VAC/DCValkoinenTäysi jännite-€83.48
DAYTON 30G209 Ohjausvalo Led 22mm 24vac / dc Vihreä Muovi AC4NLE 30G20922mmMuoviMuoviRuuvikiinnike24 VAC/DCVihreäTäysi jännite-€52.24
DAYTON 30G210 Ohjausvalo Led 22mm 24vac / dc Punainen muovi | AC4NLF 30G21022mmMuoviMuoviRuuvikiinnike24 VAC/DCpunainenTäysi jännite-€52.24
DAYTON 30G213 -pilottivalo Led 22mm 24vac / dc Green Cr | AC4NLJ 30G21322mmMetalliKromattuRuuvikiinnike24 VAC/DCVihreäTäysi jännite-€41.74
DAYTON 30G214 -pilottivalo Led 22mm 24vac / dc Red Cr | AC4NLK 30G21422mmMetalliKromattuRuuvikiinnike24 VAC/DCpunainenTäysi jännite-€41.74
DAYTON 30G216 Ohjainvalo 22mm Led White | AC4NLM 30G21622mmMuoviMuoviRuuvikiinnike120 VACValkoinenTäysi jännite-€54.17
DAYTON 30G217 -lamppu 22mm Led Green | AC4NLN 30G21722mmMuoviMuoviRuuvikiinnike120 VACVihreäTäysi jännite-€41.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G211 pilottivalo led 22mm 24vac/dc keltainen muovi
€52.24 / yksikkö