ALLEGRO SAFETY Ympäristöilmapumput


Suodattaa
Väri: Harmaa , Johdon pituus: 6.5 ft. , Materiaali: Jäykkä metalli , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15 , Virtalähde: 115 V AC - 9 V DC -sovitin, 9 V DC alkalinen , Pumppulentoyhtiön pituus: 100 ft. , Pumpun pakokaasusuodatin: 0.3 mikronin HEPA , Pumpun tyyppi: Öljytön, pyörivä siipi , RPM: 1425 RPM, 1725 RPM , Tyyppi: Pyörivä siipi , Visuaalinen: Ulkoinen AC Power on LED-valo
TyyliMalliPainealueCFMCouplersÄänitasoJänniteLeveysNykyinen piirrettyVirtausnopeusHinta (ei alv)
A
9900-45
---90 dB-3 1 / 2 "-0 - 1 lpm€1,739.37
B
9806-E
--------€1,336.94
Tarjouspyyntö
C
9806 OBAC
0 - 10 psi0 - 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,109.72
D
9806 HANSEN
0 - 10 psi0 - 5 CFM3/8 "Hansen-115V AC-9A-€1,684.08
E
9832 OBAC
0 - 15 psi0 - 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€3,381.37
D
9821 W / 3/8 HANSEN
0 - 15 psi0 - 10 CFM3/8 "Hansen-115V AC-8.3A-€1,641.15
D
9821 IND. VAIHTO
0 - 15 psi0 - 10 CFM1/2 "teollisuuden vaihto-115V AC-8.3A-€1,641.15
F
9821 OBAC
0 - 15 psi0 - 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,641.15
D
9832 W / HANS0N
0 - 15 psi0 - 20 CFM3/8 "Hansen-115V AC-16A-€3,381.37
G
9850
2 - 12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 - 20 CFM€4,047.08
H
9806
2 - 12 psi---115/230V AC9"--€1,354.88

Ympäristöilmapumput

Allegro-ympäristön ilmapumput ovat pyöriväsiipisiä, öljyttömiä kompressoreita, jotka on suunniteltu raikkaan ilman siirtämiseen esimerkiksi ruiskutusvaahdotukseen, maalaukseen ja viimeistelyyn. Niissä on tukeva metallipohja ja kotelo, jossa on jauhemaalaus, joka tarjoaa naarmuuntumista. Niissä on pikaliitin, suora liitäntä letkun liittämiseksi ulostuloaukkoon, ja messinkinen paineenrajoitusventtiili ilman syötön säätämistä varten. Nämä UL -hyväksytyt pumput kestävät jopa 15 psi: n käyttöpaineen ja voivat toimia helposti 32-104 asteen lämpötila -alueella. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmapumppuja, saatavana 8.25 ja 23.5 tuuman pituisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?