TEMPCO TRH30031 Putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 6kw | AC2PBH 2LRV1

TEMPCO TRH30031 putkimainen infrapunalämmitin 6 kW

Tuote: AC2PBH Malli: TRH30031Ristiviite: 2LRV1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€977.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimaisen infrapunalämmittimen kokoonpano
Ampeeria25
Korkeus2 5 / 16 "
KoteloAlumiini
Sisällä ulkonasisä-
kW6
Pituus72 "
AsennustyyppiKohdistuspultit ovat säädettävissä noin 2 ": iin lämmittimen kotelon kummastakin päästä
Elementtien lukumäärä1
Vaihe1
Jännite240
Watts6000
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.215
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terminaalikotelo (NEMA 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusSisällä ulkonakWPituusJänniteWattsHinta
TEMPCO TRH30005 putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 1.2 kW | AC2PAZ 2LRU2 TRH30005102 5 / 16 "sisä-1.218 "1201200€506.81
TEMPCO TRH30007 putkimainen infrapunalämmitinkokoonpano sisätiloissa AC2PBA 2LRU3 TRH3000752 5 / 16 "sisä-1.218 "2401200€466.23
TEMPCO TRH30010 putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 1.8 kW | AC2PBB 2LRU4 TRH300107.52 5 / 16 "sisä-1.824 "2401800€512.37
TEMPCO TRH30018 putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 3 kW | AC2PBC 2LRU5 TRH3001812.52 5 / 16 "sisä-336 "2403000€656.96
TEMPCO TRH30022 putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 3.6 kW | AC2PBD 2LRU6 TRH30022152 5 / 16 "sisä-3.648 "2403600€731.64
TEMPCO TRH30024 putkimainen infrapunalämmitinkokoonpano 480v | AC2PBE 2LRU7 TRH300247.52 5 / 16 "sisä-3.648 "4803600€708.70
TEMPCO TRH30026 Putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 5 kW | AC2PBF 2LRU8 TRH3002620.832 5 / 16 "sisä-560 "2405000€839.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TRH30031 putkimainen infrapunalämmitin 6 kW
€977.33 / yksikkö