Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TRH30005 putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 1.2 kW | AC2PAZ 2LRU2

TEMPCO TRH30005 putkimainen infrapunalämmitin 1.2 kW

Varastossa
Tuote: AC2PAZ Malli: TRH30005Ristiviite: 2LRU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€476.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimaisen infrapunalämmittimen kokoonpano
Ampeeria10
Korkeus2 5 / 16 "
KoteloAlumiini
Sisällä ulkonasisä-
kW1.2
Pituus18 "
AsennustyyppiKohdistuspultit ovat säädettävissä noin 2 ": iin lämmittimen kotelon kummastakin päästä
Elementtien lukumäärä1
Vaihe1
Jännite120
Watts1200
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terminaalikotelo (NEMA 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusSisällä ulkonakWPituusJänniteWattsHinta
TEMPCO TRH30007 putkimainen infrapunalämmitinkokoonpano sisätiloissa AC2PBA 2LRU3 TRH3000752 5 / 16 "sisä-1.218 "2401200€451.85
TEMPCO TRH30010 putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 1.8 kW | AC2PBB 2LRU4 TRH300107.52 5 / 16 "sisä-1.824 "2401800€481.75
TEMPCO TRH30018 putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 3 kW | AC2PBC 2LRU5 TRH3001812.52 5 / 16 "sisä-336 "2403000€636.71
TEMPCO TRH30022 putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 3.6 kW | AC2PBD 2LRU6 TRH30022152 5 / 16 "sisä-3.648 "2403600€687.92
TEMPCO TRH30024 putkimainen infrapunalämmitinkokoonpano 480v | AC2PBE 2LRU7 TRH300247.52 5 / 16 "sisä-3.648 "4803600€666.34
TEMPCO TRH30026 Putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 5 kW | AC2PBF 2LRU8 TRH3002620.832 5 / 16 "sisä-560 "2405000€789.55
Tarjouspyyntö
TEMPCO TRH30028 putkimainen infrapunalämmitin | AC2PBG 2LRU9 TRH3002810.422 5 / 16 "sisä-560 "4805000€800.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TRH30005 putkimainen infrapunalämmitin 1.2 kW
€476.50 / yksikkö