TEMPCO TRH30018 putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 3 kW | AC2PBC 2LRU5

TEMPCO TRH30018 putkimainen infrapunalämmitin 3 kW

Varastossa
Tuote: AC2PBC Malli: TRH30018Ristiviite: 2LRU5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€656.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimaisen infrapunalämmittimen kokoonpano
Ampeeria12.5
Korkeus2 5 / 16 "
KoteloAlumiini
Sisällä ulkonasisä-
kW3
Pituus36 "
AsennustyyppiKohdistuspultit ovat säädettävissä noin 2 ": iin lämmittimen kotelon kummastakin päästä
Elementtien lukumäärä1
Vaihe1
Jännite240
Watts3000
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terminaalikotelo (NEMA 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusSisällä ulkonakWPituusJänniteWattsHinta
TEMPCO TRH30005 putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 1.2 kW | AC2PAZ 2LRU2 TRH30005102 5 / 16 "sisä-1.218 "1201200€506.81
TEMPCO TRH30007 putkimainen infrapunalämmitinkokoonpano sisätiloissa AC2PBA 2LRU3 TRH3000752 5 / 16 "sisä-1.218 "2401200€466.23
TEMPCO TRH30010 putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 1.8 kW | AC2PBB 2LRU4 TRH300107.52 5 / 16 "sisä-1.824 "2401800€512.37
TEMPCO TRH30022 putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 3.6 kW | AC2PBD 2LRU6 TRH30022152 5 / 16 "sisä-3.648 "2403600€731.64
TEMPCO TRH30024 putkimainen infrapunalämmitinkokoonpano 480v | AC2PBE 2LRU7 TRH300247.52 5 / 16 "sisä-3.648 "4803600€708.70
TEMPCO TRH30026 Putkimainen infrapunalämmittimen kokoonpano 5 kW | AC2PBF 2LRU8 TRH3002620.832 5 / 16 "sisä-560 "2405000€839.75
Tarjouspyyntö
TEMPCO TRH30028 putkimainen infrapunalämmitin | AC2PBG 2LRU9 TRH3002810.422 5 / 16 "sisä-560 "4805000€851.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TRH30018 putkimainen infrapunalämmitin 3 kW
€656.96 / yksikkö