VESTIL LL-GN-sarjan joustavat hanhenkaula-telakkavalot


Suodattaa
Sovellus: Ladataan telakoita , Käden pituus: 27 " , Mukana akku: Ei , Kiinnike: Ei , Väri: Keltainen , Yhteystyyli: Liitä , Johdon pituus: 78 " Sisältää: (1) Seinäkiinnitys kääntyvä telakkavalo , Max. Kokonaisteho: 100W , Max. Teho per lamppu: 18W , Asennustyyppi: Seinä , Kokonaiskorkeus: 11 " , Kokonaispituus: 27 " , Kokonaisleveys: 5" , Suojamateriaali: Muovi , Alaluokka: Työvalot , Kytkimen tyyppi: Kytkin , Kääntökulma: 180 astetta (mihin tahansa suuntaan) , Jännite: 115V , Vedenkestävä: Ei
TyyliMalliLampun tyyppiKoteloWattsHinta (ei alv)
A
LL-GN-27
hehkuvaPolykarbonaatti, teräs150W€415.07
B
LL-GN-LED-27
LEDRuostumaton teräs, polykarbonaatti18W€581.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?