Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TEC57403 Analoginen lämpötilansäädin K 90-264v | AC9EAG 3FXJ8

TEMPCO TEC57403 Analoginen lämpötilansäädin K 90-264v

Varastossa
Tuote: AC9EAG Malli: TEC57403Ristiviite: 3FXJ8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälämpötilansäädin
ohjaustapaVerrannollinen
Valvontajakso20 Sec
Syvyys2.56 "
DIN-tyyppi1/4
hystereesi1% alueesta
Tulojännite90 - 264 VAC
Pituus3.37 "
ulostulo(1) Rele-5A
Tehon kulutus5VA
Suhteellinen kaista2.2% alueesta
Anturin tyyppiK
Tarkkuuden asettaminenPlus / miinus 2% alueesta
KytkintoimintoSPDT
Temp. alue50 astetta 850 astetta F
TyyppiAnaloginen
Leveys3.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9032896040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valinnan asetusarvo, yksi punainen LED-digitaalinäyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkintoimintoohjaustapaSyvyysTemp. alueLeveysTulojännitePituusulostuloHinta
TEMPCO TKZ10201 Lämpötilasäädin Analoginen J 32-500f / 0-260c | AC8HWE 3AGA2 TKZ10201SPST-NROON / OFF-1.45 "32 astetta - 500 astetta F / 0 astetta - 260 astetta C.3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Rele-30A€271.96
TEMPCO TKZ10202 Lämpötilasäädin Analoginen J 32-1000f / 0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST-NROON / OFF-1.45 "32 astetta - 1000 astetta F / 0 astetta - 538 astetta C.3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Rele-30A€296.53
TEMPCO TKZ10203 Lämpötilasäädin Analoginen K 32-500f / 0-260c | AC8HWG 3AGA4 TKZ10203SPST-NROON / OFF-1.45 "32 astetta - 500 astetta F / 0 astetta - 260 astetta C.3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Rele-30A€251.03
TEMPCO TKZ10204 Lämpötilasäädin Analoginen K 32-1000f / 0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST-NROON / OFF-1.45 "32 astetta - 1000 astetta F / 0 astetta - 538 astetta C.3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Rele-30A€255.70
TEMPCO TEC17112 Lämpötilasäädin Analoginen J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPSTVerrannollinen3.75 "50 astetta 850 astetta F1.87 "100 - 130 VAC1.87 "(1) Rele-5A€131.59
TEMPCO TEC17126 Lämpötilasäädin Analoginen K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4 TEC17126SPSTVerrannollinen3.75 "50 astetta 850 astetta F1.87 "100 - 130 VAC1.87 "(1) Rele-5A€137.25
TEMPCO TEC57201 Lämpötilasäädin Analoginen J 120 / 240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTVerrannollinen2.56 "50 astetta 850 astetta F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Rele-5A€160.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TEC57403 Analoginen lämpötilansäädin K 90-264v
€186.66 / yksikkö