Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TKZ10203 Lämpötilasäädin Analoginen K 32-500f / 0-260c | AC8HWG 3AGA4

TEMPCO TKZ10203 Analoginen lämpötilansäädin K 32-500f/0-260c

Varastossa
Tuote: AC8HWG Malli: TKZ10203Ristiviite: 3AGA4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälämpötilansäädin
ohjaustapaON / OFF-
Syvyys1.45 "
DIN-tyyppiKapseloitu PCB
hystereesi4 tutkinto
Tulojännite120 / 240 VAC
Pituus4.38 "
ulostulo(1) Rele-30A
Tehon kulutus5VA
Anturin tyyppiK
Tarkkuuden asettaminenPlus / miinus 1.5% alueesta
KytkintoimintoSPST-NRO
Temp. alue32 astetta - 500 astetta F / 0 astetta - 260 astetta C.
TyyppiAnaloginen
Leveys3.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkintoimintoohjaustapaSyvyysTemp. alueLeveysTulojännitePituusulostuloHinta
TEMPCO TKZ10201 Lämpötilasäädin Analoginen J 32-500f / 0-260c | AC8HWE 3AGA2 TKZ10201SPST-NROON / OFF-1.45 "32 astetta - 500 astetta F / 0 astetta - 260 astetta C.3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Rele-30A€271.96
TEMPCO TKZ10202 Lämpötilasäädin Analoginen J 32-1000f / 0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST-NROON / OFF-1.45 "32 astetta - 1000 astetta F / 0 astetta - 538 astetta C.3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Rele-30A€296.53
TEMPCO TKZ10204 Lämpötilasäädin Analoginen K 32-1000f / 0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST-NROON / OFF-1.45 "32 astetta - 1000 astetta F / 0 astetta - 538 astetta C.3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Rele-30A€255.70
TEMPCO TEC17112 Lämpötilasäädin Analoginen J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPSTVerrannollinen3.75 "50 astetta 850 astetta F1.87 "100 - 130 VAC1.87 "(1) Rele-5A€131.59
TEMPCO TEC17126 Lämpötilasäädin Analoginen K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4 TEC17126SPSTVerrannollinen3.75 "50 astetta 850 astetta F1.87 "100 - 130 VAC1.87 "(1) Rele-5A€137.25
TEMPCO TEC57201 Lämpötilasäädin Analoginen J 120 / 240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTVerrannollinen2.56 "50 astetta 850 astetta F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Rele-5A€160.13
TEMPCO TEC57203 Lämpötilasäädin Analoginen K 120 / 240v | AC9EAE 3FXJ6 TEC57203SPDTVerrannollinen2.56 "50 astetta 850 astetta F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Rele-5A€160.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TKZ10203 Analoginen lämpötilansäädin K 32-500f/0-260c
€251.03 / yksikkö