Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TEC17126 Lämpötilasäädin Analoginen K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4

TEMPCO TEC17126 Analoginen lämpötilansäädin K 100-130v

Varastossa
Tuote: AC9EAC Malli: TEC17126Ristiviite: 3FXJ4
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
€137.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälämpötilansäädin
ohjaustapaVerrannollinen
Valvontajakso20 Sec
Syvyys3.75 "
DIN-tyyppi1/16
hystereesi1% alueesta
Tulojännite100 - 130 VAC
Pituus1.87 "
ulostulo(1) Rele-5A
Tehon kulutus5VA
Suhteellinen kaista2.2% alueesta
Anturin tyyppiK
Tarkkuuden asettaminenPlus / miinus 2% alueesta
KytkintoimintoSPST
Temp. alue50 astetta 850 astetta F
TyyppiAnaloginen
Leveys1.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valitse asetusarvo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkintoimintoohjaustapaSyvyysTemp. alueLeveysTulojännitePituusulostuloHinta
TEMPCO TKZ10201 Lämpötilasäädin Analoginen J 32-500f / 0-260c | AC8HWE 3AGA2 TKZ10201SPST-NROON / OFF-1.45 "32 astetta - 500 astetta F / 0 astetta - 260 astetta C.3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Rele-30A€271.96
TEMPCO TKZ10202 Lämpötilasäädin Analoginen J 32-1000f / 0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST-NROON / OFF-1.45 "32 astetta - 1000 astetta F / 0 astetta - 538 astetta C.3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Rele-30A€296.53
TEMPCO TKZ10203 Lämpötilasäädin Analoginen K 32-500f / 0-260c | AC8HWG 3AGA4 TKZ10203SPST-NROON / OFF-1.45 "32 astetta - 500 astetta F / 0 astetta - 260 astetta C.3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Rele-30A€251.03
TEMPCO TKZ10204 Lämpötilasäädin Analoginen K 32-1000f / 0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST-NROON / OFF-1.45 "32 astetta - 1000 astetta F / 0 astetta - 538 astetta C.3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Rele-30A€255.70
TEMPCO TEC17112 Lämpötilasäädin Analoginen J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPSTVerrannollinen3.75 "50 astetta 850 astetta F1.87 "100 - 130 VAC1.87 "(1) Rele-5A€131.59
TEMPCO TEC57201 Lämpötilasäädin Analoginen J 120 / 240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTVerrannollinen2.56 "50 astetta 850 astetta F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Rele-5A€160.13
TEMPCO TEC57203 Lämpötilasäädin Analoginen K 120 / 240v | AC9EAE 3FXJ6 TEC57203SPDTVerrannollinen2.56 "50 astetta 850 astetta F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Rele-5A€160.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TEC17126 Analoginen lämpötilansäädin K 100-130v
€137.25 / yksikkö