APPROVED VENDOR U22080.050.0250 Threaded Stud B7 Plain 1/2-13X2-1/2, 250PK | AB6YMG 22RU24

APPROVED VENDOR U22080.050.0250 Kierretappi B7 tasainen 1/2-13X2-1/2, 250PK

Varastossa
Tuote: AB6YMG Malli: U22080.050.0250Ristiviite: 22RU24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.5 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.52
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.050.0250 Kierretappi B7 tasainen 1/2-13X2-1/2, 250PK
€248.43 /pakkaus