Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDWR-1049 Korkean lämpötilan lyijylanka 12-mittarin maksimilämpötila 482 F | AC9HRP 3GRL1

TEMPCO LDWR-1049 korkean lämpötilan lyijylanka 12 gauge maks. lämpötila 482 F

Varastossa
Tuote: AC9HRP Malli: LDWR-1049Ristiviite: 3GRL1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€595.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lyijylanka
Kaapelin tyyppiTGGT
KapellimestariNikkelöity kupari
EristysPTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä
Takki väriLuonnollinen
Takin tyyppiPTFE-nauhan eristys yli johtimen, jota seuraa kaksi kerrosta lasikuitueristystä, joka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä
Maks. Vahvistimet54 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C
Maks. Lämpötila482 F
Nimellinen ulkohalkaisija.0.136 "
Puolan pituus250ft.
Kelan / kelan pituus (Ft.)250
karilleajoaX 65 30
Jännite600
Wire Gauge12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.519
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKaapelin tyyppiKapellimestariKelan / kelan pituus (Ft.)EristysTakin tyyppiMaks. VahvistimetMaks. LämpötilaHinta
TEMPCO LDWR-1014 johdin korkea lämpötila | AC2HBF 2KE39 LDWR-1014100ft.MGNikkelipäällysteinen kupari100Kiilleeriste lasikuitupäällysteelläKiilleeriste korkean lämpötilan kyllästetyllä lasikuitupäällysteellä peitetyillä johtimilla56 ympäristön lämpötilassa 104 astetta F / 40 astetta C.842 F€406.30
TEMPCO LDWR-1023 Langan korkea lämpötila | AC2HBL 2KE44 LDWR-1023100ft.TGGTNikkelöity kupari100PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteelläPTFE-nauhaeriste yli johtimen, jossa on kaksi kerrosta lasikuitueristystä, peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä54 ympäristön lämpötilassa 104 astetta F / 40 astetta C.482 F€243.26
TEMPCO LDWR-1044 Korkean lämpötilan lyijylanka 12-mittarin enimmäislämpötila 842 F | AC9HRJ 3GRK5 LDWR-1044250ft.MGNikkelipäällysteinen kupari250Kiilleeriste lasikuitupäällysteelläKiilleeriste korkean lämpötilan kyllästetyllä lasikuitupäällysteellä peitetyillä johtimilla56 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C842 F€1,077.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDWR-1049 korkean lämpötilan lyijylanka 12 gauge maks. lämpötila 482 F
€595.76 / yksikkö