Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDWR-1014 johdin korkea lämpötila | AC2HBF 2KE39

TEMPCO LDWR-1014 langan korkea lämpötila

Varastossa
Tuote: AC2HBF Malli: LDWR-1014Ristiviite: 2KE39

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€406.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lyijylanka
Kaapelin tyyppiMG
KapellimestariNikkelipäällysteinen kupari
EristysKiilleeriste lasikuitupäällysteellä
Takki väriLuonnollinen
Takin tyyppiKiilleeriste korkean lämpötilan kyllästetyllä lasikuitupäällysteellä peitetyillä johtimilla
Maks. Vahvistimet56 ympäristön lämpötilassa 104 astetta F / 40 astetta C.
Maks. Lämpötila842 F
Nimellinen ulkohalkaisija.0.166 "
Puolan pituus100ft.
Kelan / kelan pituus (Ft.)100
karilleajoaX 65 30
Jännite600
Wire Gauge12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKaapelin tyyppiKapellimestariKelan / kelan pituus (Ft.)EristysTakin tyyppiMaks. VahvistimetMaks. LämpötilaHinta
TEMPCO LDWR-1023 Langan korkea lämpötila | AC2HBL 2KE44 LDWR-1023100ft.TGGTNikkelöity kupari100PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteelläPTFE-nauhaeriste yli johtimen, jossa on kaksi kerrosta lasikuitueristystä, peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä54 ympäristön lämpötilassa 104 astetta F / 40 astetta C.482 F€243.26
TEMPCO LDWR-1044 Korkean lämpötilan lyijylanka 12-mittarin enimmäislämpötila 842 F | AC9HRJ 3GRK5 LDWR-1044250ft.MGNikkelipäällysteinen kupari250Kiilleeriste lasikuitupäällysteelläKiilleeriste korkean lämpötilan kyllästetyllä lasikuitupäällysteellä peitetyillä johtimilla56 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C842 F€1,077.65
TEMPCO LDWR-1049 Korkean lämpötilan lyijylanka 12-mittarin maksimilämpötila 482 F | AC9HRP 3GRL1 LDWR-1049250ft.TGGTNikkelöity kupari250PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteelläPTFE-nauhan eristys yli johtimen, jota seuraa kaksi kerrosta lasikuitueristystä, joka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä54 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C482 F€595.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDWR-1014 langan korkea lämpötila
€406.30 / yksikkö