Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLF3535533 Turvalukituskytkin 2no 1nc 240v | AF6GDR 14L748

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535533 Turvalukituskytkin 2no 1nc 240v

Varastossa
Tuote: AF6GDR Malli: XCSLF3535533Ristiviite: 14L748
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
€963.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus0.75A @ 240V
Rungon materiaalisinkkialumiinin
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake2EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus0.55A @ 24V
Syvyys2.01 "
Päämateriaalisinkkialumiinin
Korkeus8.07 "
IP-luokitus67
Käyttövoima4.5 lb lukitsematon, 517 lb lukittu
Käyttölämpötila alue-13 - 140 astetta F
TyyliMetallilukitus teholla
Leveys1.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.089
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettijännite (120 VAC)
    • Erityisominaisuudet: 300 magneettikontaktia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLF3535513 Turvalukituskytkin 2no 1nc 240v | AF6GDQ 14L747 XCSLF35355132EI, 1NC€937.34
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLF3737513 Turvalukituskytkin 1no 2nc 240v | AF6GDV 14L751 XCSLF37375131EI, 2NC€815.82
TELEMECANIQUE -ANTURIT XCSLF3737533 Turvakytkin 1no 2nc 240v | AF6GDW 14L752 XCSLF37375331EI, 2NC€962.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535533 Turvalukituskytkin 2no 1nc 240v
€963.41 / yksikkö