Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE -ANTURIT XCSLF3737533 Turvakytkin 1no 2nc 240v | AF6GDW 14L752

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3737533 Turvalukituskytkin 1no 2nc 240v

Varastossa
Tuote: AF6GDW Malli: XCSLF3737533Ristiviite: 14L752

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€835.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus0.75A @ 240V
Rungon materiaalisinkkialumiinin
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake1EI, 2NC
Syvyys2.01 "
Päämateriaalisinkkialumiinin
Korkeus8.07 "
IP-luokitus67
Käyttövoima4.5 lb lukitsematon, 517 lb lukittu
Käyttölämpötila alue-13 - 140 astetta F
TyyliMetallilukitus teholla
Leveys1.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettijännite (120 VAC)
    • Erityisominaisuudet: 300 magneettikontaktia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLF3535513 Turvalukituskytkin 2no 1nc 240v | AF6GDQ 14L747 XCSLF35355132EI, 1NC€813.58
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLF3535533 Turvalukituskytkin 2no 1nc 240v | AF6GDR 14L748 XCSLF35355332EI, 1NC€836.23
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLF3737513 Turvalukituskytkin 1no 2nc 240v | AF6GDV 14L751 XCSLF37375131EI, 2NC€850.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3737533 Turvalukituskytkin 1no 2nc 240v
€835.21 / yksikkö