Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD21F0M12 Kompakti rajakytkin käytössä Ylätoimilaite | AF7JPU 21HK58

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F0M12 Kompakti rajakytkimellä varustettu ylätoimilaite

Varastossa
Tuote: AF7JPU Malli: XCMD21F0M12Ristiviite: 21HK58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti rajakytkin
Toimilaitteen pituus0.55 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä, pää, holkkikiinnike
Ampeeria3
Varren materiaaliMetalli
Rungon materiaalisinkki
Yhteydenottolomake1NO / 1NC-lomake C
Syvyys0.63 "
SähköliitäntäM12 4-napainen liitin
Korkeus1.97 "
IP-luokitus68
LiikePystysuora
NEMA-luokitus1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima1.9 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
Matkustaa0.2 "
Jännitearvot240AC / 250DC
Leveys1.18 "
JohdotusM12-liitin, 4-napainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)7.59
Laivan leveys (cm)5.31
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD21F2M12 Kompakti rajakytkin käytössä Ylätoimilaite | AF7JPP 21HK54 XCMD21F2M121.42 "Mäntä, tela, holkkikiinnikeVaakasuora1.6 lb0.31 "€241.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F0M12 Kompakti rajakytkimellä varustettu ylätoimilaite
€185.22 / yksikkö