TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC C-muoto, kompakti rajakytkin


Suodattaa
Toimilaitteen sijainti: ylin , ampeerit: 3 , Käsivarren materiaali: Metalli , Rungon materiaali: sinkki , Yhteydenottolomake: 1NO / 1NC-lomake C , Syvyys: 0.63 " , Sähköliitäntä: M12 4-napainen liitin , Korkeus: 1.97 " , IP-luokitus: 68 , NEMA-luokitus: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Käyttölämpötila Alue: -13 - 158 astetta F , Rullan halk.: 0.42 " , Rullamateriaali: Teräs , Rullan leveys: 0.14 " , Jännitteen luokitus: 240AC / 250DC , Leveys: 1.18 " , Johtojen sisääntulo: M12-liitin, 4-napainen
TyyliMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta (ei alv)
A
XCMD21F0M12
0.55 "Mäntä, pää, holkkikiinnikePystysuora1.9 lb0.2 "€195.21
B
XCMD21F2M12
1.42 "Mäntä, tela, holkkikiinnikeVaakasuora1.6 lb0.31 "€260.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?