Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2102L2 Mini-rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF7JBJ 21HK43

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L2 minirajakytkimen ylätoimilaite 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AF7JBJ Malli: XCMD2102L2Ristiviite: 21HK43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen rajakytkin
Toimilaitteen pituus0.8 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä, tela
Ampeeria6
Varren materiaaliMetalli
Rungon materiaalisinkki
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Syvyys0.63 "
Sähköliitäntä2 m kaapeli, 5 johtoa
Korkeus1.97 "
IP-luokitus68
LiikeVaakasuora
NEMA-luokitus1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima1.6 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
Rulla Dia.0.46 "
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys0.14 "
Matkustaa0.31 "
Jännitearvot240AC / 250DC
Leveys1.18 "
JohdotusPistokekaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiIP-luokitusLiikeNEMA-luokitusKäyttövoimaRulla Dia.Hinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2106L1 Mini-rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF7JBK 21HK44 XCMD2106L11.97 "5.19 "ylin68Mikä tahansa suunta1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 tuumaa - lb-€149.64
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2110L5 Mini-rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF7JBL 21HK45 XCMD2110L51.97 "0.39 "ylin68Pystysuora1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb-€202.69
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKD2127M12 Mini Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF7JPF 21HK41 XCKD2127M122.56 "0.87 "ylin67Pystysuora, yksisuuntainen1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb0.55 "€236.71
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2101L1 Mini-rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF9JWH 2RVU5 XCMD2101L11.97 "-Puoli68CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 tuumaa - lb-€128.17
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2110L2 Mini-rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF9JWJ 2RVU6 XCMD2110L21.97 "0.39 "ylin68Pystysuora1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb-€126.21
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKD2121N12 Mini Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AG7DXP 5WJE0 XCKD2121N122.56 "0.8 "ylin67Vaakasuora, yksi tapa1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb0.55 "€187.74
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKD2145M12 Mini-rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AG7DXQ 5WJE1 XCKD2145M122.56 "1.3 "- 3.29"Puoli67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tuumaa - lb0.63 "€225.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L2 minirajakytkimen ylätoimilaite 1no/1nc
€167.13 / yksikkö