Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT SM956A190000S Ultraäänianturi Analoginen 51mm 30mm Halkaisija | AG9FVZ 1EXF1

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A190000S Ultraäänianturi Analoginen 51mm 30mm Halkaisija

Varastossa
Tuote: AG9FVZ Malli: SM956A190000SRistiviite: 1EXF1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,170.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen ultraäänianturi
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Piirin tyyppiAnaloginen
Etäisyyden havaitseminen51mm
Halkaisija30mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-urosliitin
IP-luokitus67
Pituus3.74 "
Max. Ladata80mA
NEMA-luokitus4X
Toimintataajuus200 kHz
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
ulostulo4 - 20 mA DC
Virta vaaditaan15 - 24 VDC
Vasteaika25.0 ms.
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2631
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Helppo painonappiasetus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A190000S Ultraäänianturi Analoginen 51mm 30mm Halkaisija
€1,170.53 / yksikkö