Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS RF7610 Heijastinnauha 2 tuumaa x 12 tuumaa | AF9FMA 2CW10

TELEMECANIQUE SENSORS RF7610 heijastinnauha 2 tuumaa x 12 tuumaa liima

Varastossa
Tuote: AF9FMA Malli: RF7610Ristiviite: 2CW10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
VäriValkoinen
Syvyys1 / 64 "
Pituus12 "
Valotiheys900X
MateriaaliPaperi
Maks. Lämpötila175-astetta F
ShapeSuorakulmainen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaks. LämpötilaLeveysHinta
TELEMECANIQUE SENSORS RF3930 Heijastinnauha 3 tuumaa x 12 tuumaa | AF9FLY 2CW08 RF3930Valkoinen12 "150-astetta F3"€6.09
TELEMECANIQUE SENSORS RF7590 Heijastinnauha 3 tuumaa x 12 tuumaa | AF9FLZ 2CW09 RF7590Valkoinen12 "200-astetta F3"€14.78
TELEMECANIQUE-ANTURIT XUZB11 Heijastinnauha 1 tuumaa x 36 tuumaa | AF9FME 2DC01 XUZB11Hopea36 "140-astetta F1"€54.95
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUZB15 Heijastinnauha 1 tuumaa x 192 tuumaa | AF9FMF 2DC02 XUZB15Hopea192 "140-astetta F1"€222.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS RF7610 heijastinnauha 2 tuumaa x 12 tuumaa liima
€15.42 / yksikkö