Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 491-C-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9WBX 22PH24

APEX-TOOLS 491-C-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9WBX Malli: 491-C-PZDX-5PKRistiviite: 22PH24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliPozidriv (oik.)
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus6"
Pistekoko#1
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS 492-A-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 Varsi PK5 | AG9VVP 22PF31 492-A-PZDX-5PKVirtabitti2.75 "#2€25.46
APEX-TOOLS 492-B-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 Varsi PK5 | AG9VVW 22PF38 492-B-PZDX-5PKVirtabitti3.5 "#2€29.90
APEX-TOOLS 491-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 Varsi PK5 | AG9VWG 22PF48 491-PZDX-5PKVirtabitti1 15 / 16 "#1€34.41
APEX-TOOLS 440-1-PZDX-5PK Ruuvimeisselin kärki #1 PZ 1/4 Varsi PK5 | AG9VWP 22PF62 440-1-PZDX-5PKLisää bitti1"#1€37.62
APEX-TOOLS 440-215-PZDX-5PK Ruuvimeisselin kärki #2 PZ 1/4 Varsi PK5 | AG9VXV 22PG03 440-215-PZDX-5PKLisää bitti1.5 "#2€49.04
APEX-TOOLS 493-A-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 Varsi PK5 | AG9VYL 22PG22 493-A-PZDX-5PKVirtabitti2.75 "#3€53.47
APEX-TOOLS 491-B-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 Varsi PK5 | AG9VYU 22PG29 491-B-PZDX-5PKVirtabitti3.5 "#1€55.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 491-C-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 varsi PK5
€97.69 / yksikkö