Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUZB15 Heijastinnauha 1 tuumaa x 192 tuumaa | AF9FMF 2DC02

TELEMECANIQUE SENSORS XUZB15 heijastinnauha 1 tuumaa x 192 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9FMF Malli: XUZB15Ristiviite: 2DC02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
VäriHopea
Syvyys1 / 64 "
Pituus192 "
Valotiheys2000X
MateriaaliPaperi
Maks. Lämpötila140-astetta F
ShapeSuorakulmainen
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaks. LämpötilaLeveysHinta
TELEMECANIQUE SENSORS RF3930 Heijastinnauha 3 tuumaa x 12 tuumaa | AF9FLY 2CW08 RF3930Valkoinen12 "150-astetta F3"€6.09
TELEMECANIQUE SENSORS RF7590 Heijastinnauha 3 tuumaa x 12 tuumaa | AF9FLZ 2CW09 RF7590Valkoinen12 "200-astetta F3"€14.78
TELEMECANIQUE SENSORS RF7610 Heijastinnauha 2 tuumaa x 12 tuumaa | AF9FMA 2CW10 RF7610Valkoinen12 "175-astetta F2"€15.42
TELEMECANIQUE-ANTURIT XUZB11 Heijastinnauha 1 tuumaa x 36 tuumaa | AF9FME 2DC01 XUZB11Hopea36 "140-astetta F1"€54.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUZB15 heijastinnauha 1 tuumaa x 192 tuumaa
€222.50 / yksikkö