Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1175153 Drilling Screw, 1/4-14 Thread Size, 1-1/8 Inch Length, 250Pk | AC6VHC 36K105

TEKS 1175153 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 1-1/8 tuuman pituus, 250 Pk

Varastossa
Tuote: AC6VHC Malli: 1175153Ristiviite: 36K105

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 1
Drive TypeSisäinen kuusiokolo
Kuljettajan koko5/16'
Suorittaa loppuunClimaseal
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.438 "
Pään korkeus0.29 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.313 "
Pituus1.125 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
Tyyppikeisarillinen
Aluslevy OD0.438 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1175153 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 1-1/8 tuuman pituus, 250 Pk
€178.89 /pakkaus