KERN AND SOHN KFA-V20-sarjan punnitusalustan palkit


Suodattaa
Asunnon mitat: X x 800 170 60 mm , Kotelon korkeus: 60 mm , Kotelon pituus: 170 mm , Alustan syvyys: 100mm , Luettavuus: 500g , Punnituskapasiteetti: 1500kg , Punnituslevyn materiaali: Maalattu teräs
TyyliMalliSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
KFA 600V20S
800 x 120 mmX x 800 120 100 mm120 mm800 mm€1,109.52
B
KFA 3000V20
1200 x 120 mmX x 1200 120 100 mm120 mm1200 mm€1,488.38
C
KFA 1500V20
1200 x 120 mmX x 1200 120 100 mm120 mm1200 mm€1,217.76
D
KFA 6000V20
1200 x 160 mmX x 1200 160 100 mm160 mm1200 mm€1,989.01
E
KFA 3000V20L
2000 x 120 mmX x 2000 120 100 mm120 mm2000 mm€1,826.64
Tarjouspyyntö
F
KFA 6000V20L
2000 x 160 mmX x 2000 160 100 mm160 mm2000 mm€2,530.24
Tarjouspyyntö

KFA-V20-sarjan punnitusalustan palkit

KERN & SOHN KFA-V20 -sarjan vaakatasopalkit on suunniteltu mittaamaan suuria kuormia ja ne ovat erityisen hyödyllisiä irtotavaran, koneiden ja ylimitoitettujen esineiden punnitsemiseen. Nämä punnitusalustojen palkit sopivat ihanteellisesti varastoihin, tuotantolaitoksiin, rahti- ja logistiikkakeskuksiin sekä maatalouskohteisiin. Niissä on lakattu teräsrakenne ja lakkapinnoite, joka suojaa korroosiolta ja takaa pitkän käyttöiän. Näissä vaakapalkeissa on tasausjalat, jotka tasapainottavat kuormitusta epätasaisilla pinnoilla. Ne tarjoavat rullat ja kahvat jokaiseen punnituspalkkiin, mikä tekee kuljetuksesta ja vaihtamisesta vaivatonta. Näitä punnitusalustoja on saatavana 120 ja 160 mm:n pintasyvyyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?