Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1123000 Porausruuvi, #12-14 Kierrekoko, 1-1/2 tuumaa Pituus, 250Pk | AC6VJT 36K143

TEKS 1123000 porausruuvi, kierrekoko 12-14, pituus 1-1/2 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AC6VJT Malli: 1123000Ristiviite: 36K143

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 2
Drive TypeSisäinen kuusiokolo
Kuljettajan koko5/16'
Suorittaa loppuunClimaseal
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.415 "
Pään korkeus0.19 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.313 "
Pituus1.5 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 12-14
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1123000 porausruuvi, kierrekoko 12-14, pituus 1-1/2 tuumaa, 250 pk
€86.65 /pakkaus