TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20-koko, 2300 lbs.-in. Vääntömomentti, 6600 rpm | AK3XBA

TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, vähähiilinen teräs, WE20-koko, 2300 lbs.-in. Vääntö, 6600 rpm

Tuote: AK3XBA Malli: WE20R
€364.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeusrengas
Kapseliruuvin koko3 / 8-16 UNC x 5/8
Kansiruuvin vääntömomentti30 lbs.-ft
Kytkimen kokoWE20
ElementtityyppiRenkaan kytkentänopeusrengas
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.7 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min42
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min44
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min64
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min66 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min11
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min126
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min126 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min1.8
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min25
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min32
Napa Dia.4.48 "
Napa ulkopuolella Dia.4.48 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.09375 "
Maks. Kierrosluku6600 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
TuotetyyppiDura-Flex -nopeusrengas
Nimellinen momentti2300 lbs.-in.
KokoWE20
Nopeusrenkaan leveys0.66 "
Lämpötila Luokitus-40 - 200 astetta F
TyyppiStandardi
Paino2.1 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuKapseliruuvin kokoKansiruuvin vääntömomenttiKokoNopeusrenkaan leveysPainoKytkimen kokoNapa Dia.Hinta
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Koko, 3650 lbs.-in. Vääntömomentti, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ftWE300.68 "3.3 paunaa.WE30-€426.54
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE40-koko, 5500 lbs.-in. Vääntömomentti, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ftWE400.68 "4.4 paunaa.WE406.63 "€564.80
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, vähähiilinen teräs, WE50 koko, 7650 lbs.-in. Vääntömomentti, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ftWE500.54 "5.3 paunaa.WE50-€714.04
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60-koko, 12500 lbs.-in. Vääntömomentti, 3800 rpm | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ftWE601 1 / 4 "7.8 paunaa.WE60-€751.74
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Koko, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm€437.93
TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Koko, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-€788.65
TB WOODS WE20RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Koko, 6600 rpm | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm€389.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, vähähiilinen teräs, WE20-koko, 2300 lbs.-in. Vääntö, 6600 rpm
€364.41 / yksikkö