Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Koko, 3600 rpm | BB2VGN

TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, vähähiilinen teräs, WE70 koko, 3600 rpm

Varastossa
Tuote: BB2VGN Malli: WE70RM

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€788.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeusrengas
Kapseliruuvin kokoM12-1.75 x 20
Kytkimen kokoWE70
ElementtityyppiRenkaan kytkentänopeusrengas
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min35 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min407
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min407
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min615
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min615 hv
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min1229
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min1229 hv
Napa ulkopuolella Dia.235 mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama2 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)3.2 mm
Maks. Kierrosluku3600 rpm
TuotetyyppiDura-Flex -nopeusrengas
Nimellinen momentti2500
KokoWE70
Nopeusrenkaan leveys19mm
Lämpötila Luokitus-40-93 astetta C
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuKapseliruuvin kokoKansiruuvin vääntömomenttiKokoNopeusrenkaan leveysPainoKytkimen kokoNapa Dia.Hinta
TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20-koko, 2300 lbs.-in. Vääntömomentti, 6600 rpm | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ftWE200.66 "2.1 paunaa.WE204.48 "€364.41
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Koko, 3650 lbs.-in. Vääntömomentti, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ftWE300.68 "3.3 paunaa.WE30-€426.54
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE40-koko, 5500 lbs.-in. Vääntömomentti, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ftWE400.68 "4.4 paunaa.WE406.63 "€564.80
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, vähähiilinen teräs, WE50 koko, 7650 lbs.-in. Vääntömomentti, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ftWE500.54 "5.3 paunaa.WE50-€714.04
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60-koko, 12500 lbs.-in. Vääntömomentti, 3800 rpm | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ftWE601 1 / 4 "7.8 paunaa.WE60-€751.74
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Koko, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm€437.93
TB WOODS WE20RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Koko, 6600 rpm | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm€389.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, vähähiilinen teräs, WE70 koko, 3600 rpm
€788.65 / yksikkö