Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AS3211F-N03-11SA Nopeuden säätöventtiili 3/8 tuuman Npt x -putki | AG6ULV 48J191

SMC VALVES AS3211F-N03-11SA nopeudensäätöventtiili 3/8 tuuman Npt x putki

Varastossa
Tuote: AG6ULV Malli: AS3211F-N03-11SARistiviite: 48J191
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
€19.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko3 / 8 "
YhteysNPT x putki
VirtausIn
Putken koko3 / 8 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT AS2211F-N02-11SA Nopeuden säätöventtiili 3/8 tuuman putki 1/4 tuumaa | AG6ULR 48J188 AS2211F-N02-11SA1 / 4 "In1 / 4 "€17.51
SMC-VENTTIILIT AS4211F-N04-11SA Nopeuden säätöventtiili 3/8 tuuman putki 1/2 tuumaa | AG6ULW 48J192 AS4211F-N04-11SA1 / 2 "In1 / 2 "€21.64
SMC-VENTTIILIT AS2201F-N02-11SA Nopeuden säätöventtiili 3/8 tuuman putki 1/4 tuumaa | AG6UMV 48J216 AS2201F-N02-11SA1 / 4 "Ulos1 / 4 "€17.51
SMC-VENTTIILIT AS3201F-N03-11SA Nopeuden säätöventtiili 3/8 tuuman Npt x -putki | AG6UMX 48J218 AS3201F-N03-11SA3 / 8 "Ulos3 / 8 "€19.53
SMC-VENTTIILIT AS4201F-N04-11SA Nopeuden säätöventtiili 3/8 tuuman putki 1/2 tuumaa | AG6UMZ 48J220 AS4201F-N04-11SA1 / 2 "Ulos1 / 2 "€21.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS3211F-N03-11SA nopeudensäätöventtiili 3/8 tuuman Npt x putki
€19.53 / yksikkö