Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS BK32 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 3 tuuman perusläpimitta. | AE6FPA 5RJJ7

TB WOODS BK32 FHPQTB-kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 3 tuuman perusläpimitta.

Varastossa
Tuote: AE6FPA Malli: BK32Ristiviite: 5RJJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.2.6 "
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.2.6 "
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.3"
Vyötyyppi4L
Pora Dia.Holkki vaaditaan
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiQT
Holkki vaaditaanQT
rakentaminenVankka
Peruspisteen halkaisija3"
Mitat E1 / 2 "
Mitat L1 1 / 4 "
Mitta M0.88 "
Kasvojen leveys0.88 "
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 1-1/2"
ToimialanumeroBK32
Inertia WR0.02 lbs.-sq ft.
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku7470 RPM
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3.35 "
Kokonaispituus1 3 / 4 "
Pitch Dia.3.41 "
TuotetyyppiFHPQT holkki
Aseta ruuvi mukanaEi
Paino1.5 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitta M4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Kasvojen leveysNavan sijaintiToimialanumeroInertia WRSisällä Dia.Hinta
TB WOODS BK100 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 9.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq ft.8"€121.67
TB WOODS BK105 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 9.9 tuuman perusläpimitta. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq ft.8 1 / 2 "€128.01
TB WOODS BK110 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 10.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq ft.9"€142.72
TB WOODS BK115 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 10.9 tuuman perusläpimitta. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq ft.9.5 "€129.47
TB WOODS BK120 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 11.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq ft.10 "€158.21
TB WOODS BK130 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 12.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq ft.11 "€166.66
TB WOODS BK140 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 13.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq ft.12 "€183.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS BK32 FHPQTB-kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 3 tuuman perusläpimitta.
€54.89 / yksikkö