TB WOODS FHPQTBustetut kiilahihnapyörät


Suodattaa
Reikä Dia .: Holkki vaaditaan , Poran tyyppi: Irrota holkki nopeasti , Holkki vaaditaan: QT , Sopii akselin halk.: 1/2" to 1-1/2" , Materiaali: Valurauta , Mukana ruuvisarja: Ei
TyyliMalliMitta M4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Kasvojen leveysNavan sijaintiToimialanumeroInertia WRSisällä Dia.Hinta (ei alv)
A
2AK184
0.06 "--1.38 "--5.42 lbs.-sq ft.16.75 "€575.59
Tarjouspyyntö
B
2AK46
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.05 lbs.-sq ft.3.08 "€166.89
Tarjouspyyntö
A
2AK84
0.06 "--1.38 "--0.38 lbs.-sq ft.6 3 / 4 "€260.23
Tarjouspyyntö
A
2AK94
0.06 "--1.38 "--0.55 lbs.-sq ft.7 3 / 4 "€268.36
Tarjouspyyntö
C
2AK54
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.09 lbs.-sq ft.3.85 "€148.89
A
2AK114
0.06 "--1.38 "--1.05 lbs.-sq ft.9.75 "€239.11
C
2AK56
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.11 lbs.-sq ft.4.05 "€141.33
B
2AK44
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.04 lbs.-sq ft.2.88 "€159.39
Tarjouspyyntö
B
2AK49
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.06 lbs.-sq ft.3.38 "€173.31
Tarjouspyyntö
A
2AK104
0.06 "--1.38 "--0.78 lbs.-sq ft.8.75 "€287.85
Tarjouspyyntö
D
2AK59
0.06 "--1.38 "--0.11 lbs.-sq ft.4.35 "€186.52
Tarjouspyyntö
B
2AK41
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.03 lbs.-sq ft.2.59 "€154.04
Tarjouspyyntö
A
2AK134
0.06 "--1.38 "--1.81 lbs.-sq ft.11 3 / 4 "€349.25
Tarjouspyyntö
C
2AK51
0.06 "--1.38 "1 / 2 "-0.07 lbs.-sq ft.3.58 "€133.60
A
2AK154
0.06 "--1.38 "--3 lbs.-sq ft.13.75 "€308.34
D
2AK61
0.06 "--1.38 "--0.12 lbs.-sq ft.4.55 "-
Tarjouspyyntö
A
2AK124
0.06 "--1.38 "--1.41 lbs.-sq ft.10.75 "€252.13
A
2AK74
0.06 "--1.38 "--0.24 lbs.-sq ft.5 3 / 4 "€225.06
Tarjouspyyntö
D
2AK64
0.06 "--1.38 "--0.14 lbs.-sq ft.4 3 / 4 "€201.26
Tarjouspyyntö
A
2AK144
0.06 "--1.38 "--2.34 lbs.-sq ft.12.75 "€268.91
A
2BK 80
0.19 "7"7"1 3 / 4 "-2BK 800.42 lbs.-sq ft.6"€192.68
D
2BK 72
0.19 "--1 3 / 4 "--0.28 lbs.-sq ft.5.2 "€252.40
Tarjouspyyntö
A
2BK 120
0.19 "11 "11 "1 3 / 4 "-2BK 1201.72 lbs.-sq ft.10 "€286.90
A
2BK 140
0.19 "13 "13 "1 3 / 4 "-2BK 1402.91 lbs.-sq ft.12 "€315.22
A
2BK 190
0.19 "18 "18 "1 3 / 4 "-2BK 1908.14 lbs.-sq ft.17 "€365.96
A
2BK 130
0.19 "12 "12 "1 3 / 4 "-2BK 1302.28 lbs.-sq ft.11 "€292.62
A
2BK 160
0.19 "15 "15 "1 3 / 4 "-2BK 1604.61 lbs.-sq ft.14 "€365.69
D
2BK 65
0.19 "5.5 "5.5 "1 3 / 4 "-2BK 650.19 lbs.-sq ft.4 1 / 2 "€163.13
A
2BK 110
0.19 "10 "10 "1 3 / 4 "-2BK 1101.28 lbs.-sq ft.9"€253.17
A
2BK 90
0.19 "8"8"1 3 / 4 "-2BK 900.63 lbs.-sq ft.7"€194.83
A
2BK 100
0.19 "9"9"1 3 / 4 "-2BK 1000.93 lbs.-sq ft.8"€232.04
D
2BK 67
0.19 "5.7 "5.7 "1 3 / 4 "-2BK 670.22 lbs.-sq ft.4.7 "€165.94
D
2BK 70
0.19 "6"6"1 3 / 4 "-2BK 700.25 lbs.-sq ft.5"€165.27
E
BK45
0.44 "3.5 "3.5 "0.88 "-BK450.03 lbs.-sq ft.-€61.52
C
2BK 62
0.44 "5.2 "5.2 "1 3 / 4 "0.88 "2BK 620.19 lbs.-sq ft.4.2 "€139.31
F
BK65
0.44 "5.5 "5.5 "0.88 "-BK650.11 lbs.-sq ft.4.32 "€80.17
F
BK50
0.44 "4"4"0.88 "-BK500.04 lbs.-sq ft.-€68.17
C
2BK 55
0.44 "4.5 "4.5 "1 3 / 4 "0.88 "2BK 550.11 lbs.-sq ft.3 1 / 2 "€143.47
B
2BK 47
0.44 "3.7 "3.7 "1 3 / 4 "0.88 "2BK 470.06 lbs.-sq ft.2.7 "€111.86
E
BK36
0.44 "3"3"0.88 "-BK360.02 lbs.-sq ft.-€60.45
B
2AK39
0.44 "--1.38 "--0.02 lbs.-sq ft.2.38 "€142.72
Tarjouspyyntö
E
BK40
0.44 "3.2 "3.2 "0.88 "-BK400.02 lbs.-sq ft.-€63.59
F
BK57
0.44 "4.7 "4.7 "0.88 "-BK570.06 lbs.-sq ft.3.52 "€72.45
F
BK55
0.44 "4.5 "4.5 "0.88 "-BK550.05 lbs.-sq ft.3.32 "€66.48
B
2BK 36
0.44 "3"3"1 3 / 4 "-2BK 360.03 lbs.-sq ft.2"€106.96
B
2BK 40
0.44 "3.2 "3.2 "1 3 / 4 "-2BK 400.04 lbs.-sq ft.2.2 "€103.41
B
2BK 45
0.44 "3.5 "3.5 "1 3 / 4 "-2BK 450.05 lbs.-sq ft.2 1 / 2 "€100.03
C
2BK 57
0.44 "4.7 "4.7 "1 3 / 4 "0.88 "2BK 570.13 lbs.-sq ft.3.7 "€146.23
C
2BK 60
0.44 "5"5"1 3 / 4 "0.88 "2BK 600.16 lbs.-sq ft.4"€149.10
F
BK67
0.44 "5.7 "5.7 "0.88 "-BK670.12 lbs.-sq ft.4.52 "€85.10
F
BK60
0.44 "5"5"0.88 "-BK600.08 lbs.-sq ft.3.82 "€71.69
F
BK52
0.44 "4.2 "4.2 "0.88 "-BK520.04 lbs.-sq ft.-€58.07
B
2BK 52
0.44 "4.2 "4.2 "1 3 / 4 "0.88 "2BK 520.09 lbs.-sq ft.3.2 "€113.32
F
BK47
0.44 "3.7 "3.7 "0.88 "-BK470.03 lbs.-sq ft.-€66.78
F
BK62
0.44 "5.2 "5.2 "0.88 "-BK620.09 lbs.-sq ft.4.02 "€77.36
B
2AK34
0.44 "--1.38 "--0.02 lbs.-sq ft.2.06 "€136.27
Tarjouspyyntö
B
2BK 50
0.44 "4"4"1 3 / 4 "0.88 "2BK 500.08 lbs.-sq ft.3"€118.20
G
AK84
0.56 "--1 1 / 4 "--0.21 lbs.-sq ft.6 3 / 4 "€104.10
G
AK74
0.56 "7"7"1 1 / 4 "-AK740.14 lbs.-sq ft.5 3 / 4 "€83.00
H
AK69
0.56 "6.5 "6.5 "1 1 / 4 "-AK690.1 lbs.-sq ft.5.35 "€67.92
H
AK66
0.56 "6.2 "6.2 "1 1 / 4 "-AK660.08 lbs.-sq ft.5.05 "€59.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?