CHAINFLEX CF130US-15-03-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 18a 600v | AC3UMN 2WGR1

CHAINFLEX CF130US-15-03-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 18a 600v

Varastossa
Tuote: AC3UMN Malli: CF130US-15-03-100Ristiviite: 2WGR1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€396.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari16/3
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet18
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.33 "
Johtimien lukumäärä3
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.084
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMittari / kapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-15-03 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JTG 2TZD2 CF130US-15-03Paljaat kuparit16/30.33 "3suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€4.19
CHAINFLEX CF130US-15-04 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JTH 2TZD3 CF130US-15-04Paljaat kuparit16/40.355 "4suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€4.36
CHAINFLEX CF140US-15-03 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JUA 2TZF1 CF140US-15-03Paljaat kuparit16/30.405 "3SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€5.49
CHAINFLEX CF140US-15-04 jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JUB 2TZF2 CF140US-15-04Paljaat kuparit16/40.43 "4SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€7.21
CHAINFLEX CF130US-15-03-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JXL 2TZR9 CF130US-15-03-25Paljaat kuparit16/30.33 "3suojaamaton25ft.€91.70
CHAINFLEX CF130US-15-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JXM 2TZT1 CF130US-15-04-25Paljaat kuparit16/40.355 "4suojaamaton25ft.€119.63
CHAINFLEX CF140US-15-03-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 18a 600v | AC3JYE 2TZU8 CF140US-15-03-25Paljaat kuparit-0.405 "3Suojattu25ft.€163.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-03-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 18a 600v
€396.07 / yksikkö