AKRO-MILS 30170 Hyllykorit


Akro-Mils 30170 -sarjan hyllylaatikot ovat 4 tuuman korkeita säilytysyksiköitä, joita käytetään erilaisten teollisuustyökalujen, osien ja laitteiden tehokkaaseen organisointiin ja varastointiin varastoinnissa, valmistuksessa ja erilaisissa teollisuusympäristöissä.

Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 10 1 / 4 " , Sisäleveys: 10 " , Pituus: 10 "- 12" , Kantavuus: 20 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 11 5 / 8 " , Ulkoleveys: 11 1 / 8 " , Paketin määrä: 12 , Leveys: 10 "- 12"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30170SININEN
sininen€12.98
B
30170 SCLAR
Poista valinta€14.21
C
30170Vihreä
Vihreä€12.98
D
30170RED
punainen€12.98
E
30170 YELLO
Keltainen€12.98

30170 Hyllykorit

Akro-Mils 30170 -sarjan hyllylaatikot ovat 4 tuuman korkeita säilytysyksiköitä, joita käytetään erilaisten teollisuustyökalujen, osien ja laitteiden tehokkaaseen organisointiin ja varastointiin varastoinnissa, valmistuksessa ja erilaisissa teollisuusympäristöissä.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 30170 -hyllylaatikoissa on yksiosainen vedenpitävä rakenne, joka kestää -20 asteen lämpötiloja.
  • Niissä on leveysjakaja, joka pitää pienet komponentit eristetyssä ja organisoidussa muodossa.
  • Nämä hyllylaatikot helpottavat yksiköiden sisäkkäisyyttä tilan tehokkuuden parantamiseksi säilyttämällä useampia säiliöitä samaan tilaan tyhjinä.
  • Niissä on suppilon etuosa, joka helpottaa sisällön käyttöä, kun ne pinotaan muiden roskakorien kanssa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 40130 jakaja: Tämä jakaja mahdollistaa pienempien esineiden helpon järjestämisen ja säilyttämisen samassa lokerossa, mikä maksimoi säilytystilan ja parantaa tehokkuutta.
  • Akro-MilsAkro-Mils 30102 Suuri roskakorikuppi: Tämän roskakorikupin etuna on se, että se asetetaan säilytyslokeroon millä tahansa korkeudella, jotta säilytysasetukset voidaan mukauttaa erityistarpeiden ja mieltymysten mukaan.
  • Akro-Mils 40410 Jatkettu tarrateline: Sitä käytetään tarrojen näyttämiseen ja pitämiseen astioissa, mikä mahdollistaa roskakorien sisällön helpon tunnistamisen.
  • Akro-Mils 29300 Korttipidike: Tämä varastoteline soveltuu 4 tuuman hyllylaatikoiden kanssa arkistokorttien ja pystysuoraan säilytettävän kartongin säilyttämiseen ja lajitteluun.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä värivaihtoehtoja näissä hyllylaatikoissa on?

  • sininen
  • Vihreä
  • punainen
  • Keltainen
  • Kirkas valkoinen

Millaisia ​​hyllyjä käytetään Akro-Mils 30170 -hyllylaatikoiden kanssa?

12, 18 ja 24 tuuman syvät säiliöt toimivat tavallisten lanka- tai teräshyllyjen kanssa.

Voidaanko näitä Akro-Mils 30170 -hyllylaatikoita käyttää vaihtoehtona pahvilaatikoille?

Kyllä, niiden ylivoimainen teollisuuslaatuisen polymeerirakenteen ansiosta ne voidaan ladata täyteen halkeilematta ja ne kestävät öljyä ja rasvaa, joten ne ovat ihanteellinen ylivertainen vaihtoehto pahvisäiliöille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?