TB WOODS AK41 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 3.7 tuuman perusläpimitta. | AK6KBB

TB WOODS AK41 FHPQTB-kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 3.7 tuuman perusläpimitta.

Tuote: AK6KBB Malli: AK41
€65.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
Vyötyyppi3L
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiQT
Peruspisteen halkaisija3.7 "
Mitat E0.06 "
Mitat L1 1 / 4 "
Mitta M0.56 "
Kasvojen leveys1 1 / 4 "
Inertia WR0.02 lbs.-sq ft.
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku6330 RPM
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3.95 "
Kokonaispituus1.3125 "
Pitch Dia.3.95 "
TuotetyyppiFHPQT holkki
Kierrosluku korkea6,330RPM
Paino1.5 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitta M4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Kasvojen leveysNavan sijaintiToimialanumeroInertia WRSisällä Dia.Hinta
TB WOODS BK100 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 9.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq ft.8"€121.67
TB WOODS BK105 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 9.9 tuuman perusläpimitta. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq ft.8 1 / 2 "€128.01
TB WOODS BK110 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 10.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq ft.9"€142.72
TB WOODS BK115 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 10.9 tuuman perusläpimitta. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq ft.9.5 "€129.47
TB WOODS BK120 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 11.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq ft.10 "€158.21
TB WOODS BK130 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 12.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq ft.11 "€166.66
TB WOODS BK140 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 13.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq ft.12 "€183.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS AK41 FHPQTB-kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 3.7 tuuman perusläpimitta.
€65.48 / yksikkö