CONDOR Kumipäällysteiset viiltosuojakäsineet, leikkaustaso A4


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , Takana materiaali: Kevlar (oik.) , Pinnoitteen peitto: Palm / sormet , Pinnoitusviimeistely: Rypistyä , Pinnoitemateriaali: Luonnonkumilateksi , Väri: Keltainen / Sininen , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Clute , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: Lateksi / Kevlar , Sormetyyli: Koko , Mittari: 10 , vuorauksen materiaali: Kevlar , Palm materiaali: Latex , Puistonkestävä: Kyllä , Tikkausmateriaali: Polyesteri , Peukalon tyyli: siipi
TyyliMalliPituusKokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
21AH58
8"S2€33.61
A
21AH59
9"L2€33.61
A
21AH60
10 "M2€33.61
A
21AH61
11 "XL2€33.61
A
21AH62
12 "2XL2€7.69

Kumipäällysteiset viiltosuojakäsineet, leikkaustaso A4

Condor-leikkaustason A4 kumipinnoitettuja viiltosuojakäsineitä käytetään rakennus-, valmistus- ja autoteollisuudessa luotettavan suojan viiltoa ja hankausta vastaan. Nämä käsineet tarjoavat paremman otteen ja kestävyyden terävien esineiden ja materiaalien käsittelyssä.

Ominaisuudet

  • Niissä on kevlar-selkäosa ja 10-mittarin kevlar-vuori, jotka parantavat leikkaus- ja puhkaisukestävyyttä.
  • Näissä käsineissä on jäykkä leikkaus ja täydellinen sormityyli, jotka tukevat käsien toimintaa kuivissa ympäristöissä.
  • Niissä on luonnonkumilateksipinnoite, jossa on ryppyinen pinta pitoa ja kestävyyttä varten.
  • Näissä käsineissä on siipipeukalo, joka lisää joustavuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?