Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 7C35MM Sure-Flex Type C -kiinnitysnapa, luja valurauta, 7 kokoa, halkaisija 35 mm. | BB2YBX

TB WOODS 7C35MM Sure-Flex Type C -puristinnapa, erittäin luja valurauta, 7 kokoa, 35 mm:n halkaisija.

Varastossa
Tuote: BB2YBX Malli: 7C35MM

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-tyypin napa
Pora Dia.35 mm
Reikäkoko35 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.025 mm - +0.05 mm
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Kapseliruuvin koko5/16-24 NF X 1 1/4 kiinnitysruuvi
Kansiruuvin vääntömomentti30 lbs.-in.
Komponentti WR0.0596 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko7
Laipan pituus20mm
NapaAkselin napa
Napa Dia.83 mm
Navan pituus36mm
Avaimen istuimen koko (tuumaa)10mm x 3.3mm
Pituus reiän läpi71mm
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe2.06 mm
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.51 mm
Maks. Kierrosluku5250 rpm
Dia ulkopuolella.117 mm
TuotetyyppiSure-Flex Type C -kiinnitin
Nimellinen momentti940 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys11 mm
Aseta ruuvin koko5 / 16-18 UNC
Säätöruuvi5 / 16-18 UNC
Kiinnitysruuvin pituus1 / 2 "
Setscrew-sijaintiAvaimen istuimen yli
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus18 Nm
SF navan pituus36 mm
Koko7
Vääntömomentti1028 Nm
Paino4.3 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPora Dia.ReikäkokoNapa Dia.Navan pituusPituus reiän läpiMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 6C118 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 6 kokoa, 1.125 tuuman halkaisija. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "€213.25
Tarjouspyyntö
TB WOODS 8C178 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 8 kokoa, 1.875 tuuman halkaisija. | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 8C218 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 8 kokoa, 2.125 tuuman halkaisija. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 9C158 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 9 koko, 1.625 tuuman halkaisija. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
Tarjouspyyntö
TB WOODS 9C218 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 9 koko, 2.125 tuuman halkaisija. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
Tarjouspyyntö
TB WOODS 10C158 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 10 koko, 1.625 tuuman halkaisija. | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
Tarjouspyyntö
TB WOODS 10C238 Sure-Flex Type C -puristinnapa, luja valurauta, 10 koko, 2.375 tuuman halkaisija. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 7C35MM Sure-Flex Type C -puristinnapa, erittäin luja valurauta, 7 kokoa, 35 mm:n halkaisija.
€251.01 / yksikkö