PETERSEN PRODUCTS 311-sarjan paine- ja lämpötestitestitulppa


Suodattaa
Max. Paine: 1000 psi
TyyliMalliRungon materiaaliMaks. LämpötilaKoetin Dia.KokoHihnan väriHinta (ei alv)
A
311-410
-32-275 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/4 "urosKeltainen€123.14
B
311-800
-32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/2 "urossininen€6.30
C
311-400
-32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/4 "urossininen€123.14
D
311-100-XL
Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/4 "urossininen€32.26
E
311-125-00
Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 16 "1/8 "urossininen€27.40
B
311-760
Messinki32-275 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "3 / 4 "Keltainen€33.08
F
311-750
Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "3 / 4 "sininen€33.08
G
311-710-XL
Messinki32-275 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/2 "urosKeltainen€37.13
H
311-700
Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/2 "urossininen€25.77
I
311-562
Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "9 / 16 "sininen€27.40
J
311-310
Messinki32-275 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "3/8 "urosKeltainen€38.75
K
311-300
Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "3/8 "urossininen€38.75
J
311-110
Messinki32-275 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/4 "urosKeltainen€19.67
G
311-110-XL
Messinki32-275 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/4 "urosKeltainen€32.26
B
311-100-B
Messinki-1 / 8 "1/4 "urospunainen€17.98
E
311-100
Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/4 "urossininen€19.67
L
311-910
Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1 / 4 "Keltainen€30.64
M
311-900
Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1 / 4 "sininen€30.64
N
311-710
Messinki32-275 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/2 "urosKeltainen€25.77
O
311-700-XL
Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/2 "urossininen€37.13
P
311-572
Messinki32-275 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "9/16 "NFTKeltainen€27.40
Q
311-810
Ruostumaton teräs-20-140 astetta F1 / 8 "1/2 "urosKeltainen€196.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?