Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 17L100 Timing Belt Sprocket, Steel, 1 inch Belt Width, 2.029 inch Pitch Dia., 0.375 inch Pitch | AX4EHX

TB WOODS 17L100 jakohihnan ratas, teräs, 1 tuuman hihnan leveys, 2.029 tuuman jakoväli, 0.375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AX4EHX Malli: 17L100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1"
Sylinterin tyyppiViimeistelty ilman avainta
holkkiBPM
Mitat E1 / 2 "
Mitat L1 3 / 4 "
Kasvojen leveys1 1 / 4 "
Navan sijainti1.44 "
Navan projektio (tuumaa)1.44 "
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku12510 RPM
Hampaiden lukumäärä17
Dia ulkopuolella.2"
Piki3 / 8 "
Pitch Dia.2.029 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea12510 rpm
Paino1.1 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 17L100 jakohihnan ratas, teräs, 1 tuuman hihnan leveys, 2.029 tuuman jakoväli, 0.375 tuumaa
€82.94 / yksikkö