TB WOODS 12SCH218 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 12 Size, 2.125 inch Bore Dia. | BB2YQY

TB WOODS 12SCH218 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 12 kokoa, 2.125 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: BB2YQY Malli: 12SCH218

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälikappale
Pora Dia.2-1 / 8 "
Reikäkoko2 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0020"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Kapseliruuvin kokoMäärä 4 - 5/8 x 4
Kansiruuvin vääntömomentti150 lbs.-in.
Komponentti WR0.5597 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko12
NapaVälikappale
Napa Dia.5 3 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1 / 2 "x 1 / 4"
Pituus reiän läpi2.96875 "
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe0.175 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.032 "
Maks. Kierrosluku2800 mm
TuotetyyppiSure-Flex-tyyppinen SC-välikappale
Nimellinen momentti9360 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys1 5 / 8 "
Aseta ruuvin koko5 / 8-11 UNC
Säätöruuvi5 / 8-11 UNC
Kiinnitysruuvin pituus1 1 / 4 "
Setscrew-sijaintiAvaimen istuimen yli
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus165 lbs.-in.
Koko12 "
Vääntömomentti1028 Nm
Vääntömomentin alueLO107016
Paino16.6 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPora Dia.ReikäkokoKorkeusNapa Dia.Pituus reiän läpiMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€96.86
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 1 tuuman halkaisija. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€99.16
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 1.125 tuuman halkaisija. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€103.12
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 5 koko, 0.5 tuuman halkaisija. | AG3EJA 32ZR86 5 SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€111.73
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Type SC välikenapa, luja valurauta, 5 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€96.86
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 5 koko, 1 tuuman halkaisija. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€106.16
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Type SC välikenapa, luja valurauta, 5 kokoa, 1.125 tuuman halkaisija. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€103.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 12SCH218 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 12 kokoa, 2.125 tuuman halkaisija.
€383.21 / yksikkö