Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EHW 32ZR82

TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG3EHW Malli: 4JSC3558Ristiviite: 32ZR82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälikappale
Vartalo tyyliType-SC-välikappale
Pora Dia.5 / 8 "
Reikäkoko5 / 8 "
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Holkki vaaditaanEi eristetty
Kapseliruuvin koko10-24 Kiristysruuvi
Kansiruuvin vääntömomentti5.5 lbs.-in.
Kytkimen koko4
Korkeus1.063 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.25 hv
NapaVälikappale
Napa Dia.2"
IhanteellinenSovellukset moottoreissa, pumpuissa, kompressoreissa, puhaltimissa, sekoittimissa ja kuljettimissa
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus reiän läpi1 1 / 16 "
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe0.043 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.01 "
Maks. Kierrosluku7600 rpm
Dia ulkopuolella.1.063 "
TuotetyyppiSure-Flex-tyyppinen SC-välikappale
Nimellinen momentti156 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys1 / 2 "
Aseta ruuvin koko1 / 4-20 UNC
Säätöruuvi1 / 4-20 UNC
Kiinnitysruuvin pituus1 / 4 "
Setscrew-sijaintiAvaimen istuimen yli
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus13 lbs.-in.
Paino1.3 paunaa.
Leveys568944 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPora Dia.ReikäkokoKorkeusNapa Dia.Pituus reiän läpiMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 1 tuuman halkaisija. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€99.16
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 1.125 tuuman halkaisija. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€103.12
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 5 koko, 0.5 tuuman halkaisija. | AG3EJA 32ZR86 5 SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€111.73
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Type SC välikenapa, luja valurauta, 5 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€96.86
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 5 koko, 1 tuuman halkaisija. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€106.16
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Type SC välikenapa, luja valurauta, 5 kokoa, 1.125 tuuman halkaisija. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€103.24
TB WOODS 6SCHMPB Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 6 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EJE 32ZR90 6 SCHMPB65 / 8 "5 / 8 "1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€115.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC -välikenapa, luja valurauta, 4 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija.
€96.86 / yksikkö