Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE VF32B Kaksipuolinen teippi, musta rulla 1 L x 5 jaardi L | AG2VAP 32GH18

TAPECASE VF32B kaksipuolinen teippi, musta rulla, 1" L x 5 jaardi L

Varastossa
Tuote: AG2VAP Malli: VF32BRistiviite: 32GH18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus96 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriMusta
Halkaisija3 7 / 64 "
Pituus5 yd.
Vuoren väriValkoinen
MateriaaliVinyyli
Suorituskyky Temp.-20 - 150 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriMusta
Vetolujuus60 paunaa / tuumaa
Paksuus31 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.75
Laivan leveys (cm)7.75
HS-koodi3919102055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPaksuusLeveysHinta
TAPECASE VF16B kaksipuolinen teippirulla 1/2 tuuman leveys x 5 jaardin pituus | AG2VAF 32GH10 VF16BMusta4 3 / 32 "62 milj.1 / 2 "€39.86
TAPECASE VF16B kaksipuolinen teippirulla 3/4 tuuman leveys x 5 jaardin pituus | AG2VAG 32GH11 VF16BMusta4 3 / 32 "62 milj.3 / 4 "€46.78
TAPECASE VF16B Kaksipuolinen teippi musta rulla 1 "W x 5 yd L | AG2VAH 32GH12 VF16BMusta4 3 / 32 "62 milj.1"€48.31
TAPECASE VF16W Kaksipuolinen teippirulla 1/2 tuuman leveys x 5 jaardin pituus | AG2VAJ 32GH13 VF16WValkoinen4 3 / 32 "62 milj.1 / 2 "€40.02
TAPECASE VF16W Kaksipuolinen teippirulla 3/4 tuuman leveys x 5 jaardin pituus | AG2VAK 32GH14 VF16WValkoinen4 3 / 32 "62 milj.3 / 4 "€46.52
TAPECASE VF16W kaksipuolinen teippi valkoinen rulla 1 "W x 5 yd L | AG2VAL 32GH15 VF16WValkoinen4 3 / 32 "62 milj.1"€48.51
TAPECASE VF32B kaksipuolinen teippi musta 1/2 tuuman leveys x 5 jaardin pituus | AG2VAM 32GH16 VF32BMusta3 7 / 64 "31 milj.1 / 2 "€35.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE VF32B kaksipuolinen teippi, musta rulla, 1" L x 5 jaardi L
€44.74 / yksikkö