VESTIL FD-30 kuiturumpu, 30 gallonaa, kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RVR Malli: FD-30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Sisältää paristotEi
Koko225 lbs.
VäriRuskea
RumpusovellusKuivien tai kiinteiden materiaalien varastointi/toimitus
Rummun kapasiteetti30 gal.
RumpumateriaaliKuitu
Kuiva paino12 lbs.
Korkeus27.25 "
Sisällä Dia.17 5 / 8 "
Pituus19 "
MateriaaliKuitu
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.18.75 "
Rust ResistantEi
Tilavuus30 gal.
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)69.22
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi4819504020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRummun kapasiteettiKuiva painoKorkeusSisällä Dia.eräDia ulkopuolella.Hinta
VESTIL FD-55 kuiturumpu, 55 gallonaa, kapasiteetti | AG7RVT FD-55550 lbs.55 gal.18 lbs.36 "20 5 / 8 "Kuljetusrumpu21.875 "€147.34
VESTIL FD-15 kuiturumpu, 15 gallonaa, kapasiteetti | CE3DCZ FD-15150 lbs.15 gal.7 lbs.20 "14 3 / 4 "Rumpu15.75 "€95.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FD-30 kuiturumpu, 30 gallonaa, kapasiteetti
€117.24 / yksikkö