TAP MAGIC 63840C leikkuuneste, H1-ruokalaji, 30 gallonan kapasiteetti | CD6ZZN

TAP MAGIC 63840C leikkuuneste, H1 elintarvikelaatu, 30 gallonan tilavuus

Varastossa
Tuote: CD6ZZN Malli: 63840C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,606.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausöljy
Koko30 gal.
container TyyppiRumpu
TyyppiNeste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.85
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tap Magic Eco-Oil on vihannespohjainen leikkausneste, joka on tarkoitettu käytettäväksi farmaseuttisissa toiminnoissa, elintarviketeollisuudessa, leipomoissa ja valmistusliikkeissä metallien leikkaamiseksi samalla, kun siitä syntyy vähän savua ja hajua. Tällä H1-elintarvikelaatuisella sertifioidulla leikkuunesteellä on korkea lämmönkestävyys, jopa 600 Fahrenheit-astetta, ja se auttaa myös parantamaan työkalun kestävyyttä minimoimalla työkalun kulumisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokocontainer TyyppiHinta
TAP MAGIC 60016C leikkausöljy, pullo, sininen | CD6ZZK 406F88 60016C16 oz.Muovi pullo€19.57
TAP MAGIC 60128C leikkausöljy, pullo, sininen | CD6ZZL 406F89 60128C1 gal.Muovi pullo€129.60
TAP MAGIC 60640C -leikkausneste, H1-ruokalaji, 5 gallonan kapasiteetti | CD6ZZM 60640C5 gal.sanko€548.75
TAP MAGIC 67040C Leikkuuneste, H1 elintarvikelaatu, 55 gallonaa | CD6ZZP 67040C55 gal.Rumpu€2,806.36
TAP MAGIC 65200CT leikkuuneste, H1-ruokalaji, 275 gallonan kapasiteetti | CD6ZZQ 65200CT275 gal.Raahata€11,879.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAP MAGIC 63840C leikkuuneste, H1 elintarvikelaatu, 30 gallonan tilavuus
€1,606.50 / yksikkö