Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPF1 mikrokuituliina-vohvelikudos 24 x 24 tuumaa | AC4GEL

TOUGH GUY 2ZPF1-mikrokuitukangasvohvelikudos 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GEL Malli: 2ZPF1
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
€13.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämikrokuituliina
Värisäämiskä
Materiaalipolyimidi
Koko24 x 24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
TOUGH GUY 2ZPE9 mikrokuituliina kiillotuskangas pestävä AC4GEK 2ZPE9säämiskäpolyimidi18 x 24 "€8.10
TOUGH GUY 46U234 Mikrokuituliina 16 x 16 tuumaa sininen | AD6PEY 46U234sininenPolyesteri / Nylon16 "x 16"€6.00
TOUGH GUY 46U235 mikrokuituliina 16 x 16 tuuman vihreä | AD6PEZ 46U235VihreäPolyesteri / Nylon16 "x 16"€2.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPF1-mikrokuitukangasvohvelikudos 24 x 24 tuumaa
€13.24 / yksikkö