Tap Magic 20-250-00 Eco-Oil on elintarvikekäyttöinen leikkausöljy, joka on suunniteltu käytettäväksi farmaseuttisissa toiminnoissa, elintarviketehtaissa, leipomoissa ja tuotantolaitoksissa metallien leikkaamiseen samalla kun se tuottaa vähän savua ja hajua.
Ominaisuudet:
- Se soveltuu poraukseen, kierteitykseen, sahaukseen, jyrsintään tai muihin metallin työstöprosesseihin.
- Tällä H1-elintarvikelaatusertifioidulla leikkausöljyllä on korkea lämmönsietokyky, jopa 600 Fahrenheit-astetta.
- Se minimoi työkalun kulumisen ja parantaa kestävyyttä.
- Se tarjoaa vähän savua jopa pitkillä leikkauksilla ja toimii erinomaisesti alumiinilla, ruostumattomalla teräksellä ja muilla metalleilla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ainutlaatuista elintarvikelaatuisessa leikkausöljyssä on?
V. Leikkausöljyä käytetään metallintyöstö- ja koneistussovelluksissa lastujen jäähdyttämiseen, voitelemiseen ja huuhteluun leikkausalueelta. Kulumista vähentämällä työhön sopiva leikkausöljy parantaa työstetyn metallin pintaa ja pidentää samalla työkalun käyttöikää.
K. Onko leikkausöljyn ja tavallisen öljyn välillä eroa?
V. Keskeinen ero on, että leikkausnesteet voivat voidella työkalun leikkuureunan ja lastun välistä rajapintaa, kun taas voiteluaine voi voidella kovien materiaalien välillä vähentämällä esineiden välistä kitkaa.
K. Mistä leikkausöljy on tehty?
A. Leikkuuöljyä voidaan valmistaa käyttämällä öljytisleitä, vettä, ilmaa, kasviöljyjä, eläinrasvoja ja muita perusmateriaaleja. Sitä voidaan kutsua leikkausnesteeksi, leikkausöljyksi, leikkausmassaksi, jäähdytysnesteeksi tai voiteluaineeksi tilanteen ja tarkasteltavana olevan metallin leikkausnesteen tyypin mukaan.